フジ矢
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺(mm)
8
1.5
6
8
10
対辺寸法(mm)
8
1.5
6
8
10
全長(mm)
203
80
184
203
227
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14223530
品番
HMTL-80
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。
トラスコ品番
146-2425
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
203
対辺(mm)
8
対辺寸法(mm)
8
首下長(mm)
32