曜日別特売
WS820A フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢 14224020

WS820A フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢 14224020
WS820A フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢 14224020
WS820A フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢 14224020
WS820A フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢 14224020
WS820A フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢 14224020

フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード14224020品番WS820A
参考基準価格(税別)¥13,230販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。
縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。
ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。

用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダトラスコ品番195-0155セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質特殊合金鋼
注意
※使用時には必ず保護具を着用してください。
※ネジの回転が止まってから、なおハンドル部に強いトルクをかける際は、注意して作業を行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする