MG100A4-100V 電気ディスクグラインダー ミタチ 14225079

電気ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード14225079品番MG100A4-100V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。
細径Φ56で脅威の耐久力です。
サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。
コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。
ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。

用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする