曜日別特売
5050-14-XL 防寒ジャケット5050 バートル 14225201

5050-14-XL 防寒ジャケット5050 バートル 14225201
5050-14-XL 防寒ジャケット5050 バートル 14225201
5050-14-XL 防寒ジャケット5050 バートル 14225201
5050-14-XL 防寒ジャケット5050 バートル 14225201
5050-14-XL 防寒ジャケット5050 バートル 14225201
5050-14-XL 防寒ジャケット5050 バートル 14225201
5050-14-XL 防寒ジャケット5050 バートル 14225201

防寒ジャケット5050

商品レビューを投稿する
サイズLL
ミルスグリーン
内容量1着注文コード14225201品番5050-14-XL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

微起毛ヌバック素材を使用することにより撥水性と防風性を兼ね備えています。

トラスコ品番685-4434材質表地:綿51%、ポリエステル49%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%ミルスグリーンサイズLL胸囲(cm)126肩幅(cm)50.5袖丈(cm)66着丈(cm)72
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする