2.3X10 ステン(+)ナベコ 大阪魂 14225596

ステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(99個)注文コード14225596品番2.3X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)10十字穴番号1呼び径2.3寸法d(mm)2.4山数(25.4mmに付き)32寸法Q(mm)1.52寸法m(mm)2.7寸法dk(mm)4.6寸法k+f(mm)1.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする