大阪魂
ステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(135個)
注文コード
14225745
品番
2.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
289
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2.5
寸法d(mm)
2.6
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.72
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
5
寸法k+f(mm)
2