2.5X6 BKステン(+)ナベコ 大阪魂 14230085

BKステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(112個)長さ(mm)6注文コード14230085品番2.5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号1呼び径2.5寸法d(mm)2.6山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.72寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)5寸法k+f(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする