大阪魂
ステン(-)UNC(PAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
ねじの呼び
#2-56
注文コード
14231327
品番
#2-56X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
なべ
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
#2-56
長さ(inch)
3/8