大阪魂
ステン(-)UNC(PAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
ねじの呼び
#2-56
注文コード
14231336
品番
#2-56X7/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,848
販売価格(税別)
¥
6,225
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
なべ
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
#2-56
長さ(inch)
7/16