曜日別特売
#4-40X1/2 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231458

#4-40X1/2 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231458
#4-40X1/2 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231458

ステン(-)UNC(PAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(7個)ねじの呼び#4-40注文コード14231458品番#4-40X1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状なべ穴の形状すりわりねじの呼び#4-40長さ(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする