曜日別特売
#4-40X9/16 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231467

#4-40X9/16 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231467
#4-40X9/16 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231467

ステン(-)UNC(PAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)ねじの呼び#4-40注文コード14231467品番#4-40X9/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,358
販売価格(税別)
5,780
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状なべ穴の形状すりわりねじの呼び#4-40長さ(inch)9/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする