大阪魂
ステン(-)UNC(PAN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
ねじの呼び
#4-40
注文コード
14231555
品番
#4-40X2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,458
販売価格(税別)
¥
19,507
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
なべ
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
#4-40
長さ(inch)
2"