#6-32X1"1/8 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231765

#6-32X1"1/8 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231765
#6-32X1"1/8 ステン(-)UNC(PAN 大阪魂 14231765

ステン(-)UNC(PAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)ねじの呼び#6-32注文コード14231765品番#6-32X1"1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,534
販売価格(税別)
18,667
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状なべ穴の形状すりわりねじの呼び#6-32長さ(inch)1"1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする