大阪魂
ステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(16個)
1袋(16個)
1袋(16個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(17個)
1袋(108個)
1袋(89個)
1袋(70個)
1袋(51個)
1袋(69個)
1袋(32個)
1袋(28個)
1袋(49個)
1袋(23個)
1袋(35個)
1袋(24個)
1袋(36個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(29個)
1袋(3個)
1袋(7個)
1袋(11個)
1袋(4個)
1個
1袋(2個)
ねじの呼び
2.6
2
2.6
3
3.5
4
4.5
5
6
8
10
12
長さ(mm)
50
50
50
35
40
45
13
17
21
5
14
15
24
31
32
47
10
25
30
27
42
9
95
18
160
170
190
200
210
65
70
75
80
85
90
100
105
125
180
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
14232858
品番
2.6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
50
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
2.6