曜日別特売

ステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(28個)
1袋(28個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(108個)
1袋(89個)
1袋(70個)
1袋(51個)
1袋(69個)
1袋(32個)
1袋(49個)
1袋(23個)
1袋(35個)
1袋(24個)
1袋(36個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(29個)
1袋(3個)
1袋(7個)
1袋(11個)
1袋(4個)
1個
1袋(2個)
ねじの呼び3.5
長さ(mm)40
40
50
35
45
13
17
21
5
14
15
24
31
32
47
10
25
30
27
42
9
95
18
160
170
190
200
210
65
70
75
80
85
90
100
105
125
180
内容量1袋(28個)注文コード14232937品番3.5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)40頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼び3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする