大阪魂
ステン(+)UNC(マルサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(100個)
1袋(10個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1個
ねじの呼び
#8-32
#2-56
#4-40
#6-32
#8-32
#10-24
#12-24
1/4-20
長さ(inch)
5/16
3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
7/8
1"
1"1/8
1"1/4
1"1/2
1"3/4
2"
2"1/2
3"
4"
5"
6"
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14234258
品番
#8-32X5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#8-32
長さ(inch)
5/16