ステン(+)UNC(マルサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼び#8-32
長さ(inch)2"
内容量1袋(100個)注文コード14234355品番#8-32X2"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,435
販売価格(税別)
22,214
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼び#8-32長さ(inch)2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする