3.5X35 ステン(+)Aサラ(T) 大阪魂 14235807

ステン(+)Aサラ(T)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(48個)
1袋(48個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(24個)
1袋(17個)
1袋(160個)
1袋(142個)
1袋(1000個)
1袋(102個)
1袋(500個)
1袋(28個)
1袋(108個)
1袋(111個)
1袋(104個)
1袋(76個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(86個)
1袋(80個)
1袋(75個)
1袋(61個)
1袋(49個)
1袋(35個)
1袋(29個)
1袋(26個)
1袋(22個)
1袋(20個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(25個)
1袋(19個)
1袋(15個)
1袋(12個)
1袋(8個)
1袋(7個)
長さ(mm)35
内容量1袋(48個)注文コード14235807品番3.5X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.93寸法k(mm)2寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする