曜日別特売
2X2 GB ステン(+)ナベコ 大阪魂 14236385

GB ステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10000個)長さ(mm)2注文コード14236385品番2X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,139
販売価格(税別)
53,763
材質ステンレス長さ(mm)2十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32頭部形状なべ寸法Q(mm)1.21寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4寸法k+f(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする