大阪魂
ホワイト(+)Aサラ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(4000個)
1袋(4000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(3500個)
1袋(2200個)
1袋(103個)
1袋(95個)
1袋(88個)
1袋(82個)
1袋(72個)
1袋(59個)
1袋(50個)
1袋(38個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(55個)
1袋(52個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(51個)
1袋(48個)
1袋(43個)
1袋(600個)
1袋(40個)
1袋(35個)
1袋(28個)
1袋(350個)
1袋(78個)
1袋(73個)
1袋(68個)
1袋(900個)
1袋(61個)
1袋(56個)
1袋(45個)
1袋(34個)
1袋(25個)
1袋(23個)
1袋(300個)
1袋(1100個)
1袋(700個)
1袋(20個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(32個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(80個)
長さ(mm)
8
8
8
6
10
12
14
16
18
20
25
30
7
13
15
35
40
45
50
55
60
22
32
23
28
65
70
75
80
85
90
100
十字穴番号
1
1
2
3
寸法d(mm)
2.7
2.7
3.1
3.65
4.15
5.2
6.2
8.2
全128種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
14238571
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,423
販売価格(税別)
¥
23,112
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧