曜日別特売
3X12 ホワイト(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14240165

ホワイト(+)Aトラス(ユニクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(96個)
1袋(96個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(89個)
1袋(1500個)
1袋(82個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(53個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(50個)
1袋(48個)
1袋(45個)
1袋(41個)
1袋(32個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(71個)
1袋(76個)
1袋(73個)
1袋(1200個)
1袋(68個)
1袋(63個)
1袋(56個)
1袋(400個)
1袋(37個)
1袋(31個)
1袋(350個)
1袋(20個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)12
12
4
5
6
8
10
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
13
45
60
22
28
32
55
65
70
75
80
90
100
十字穴番号1
寸法d(mm)3.1
内容量1袋(96個)注文コード14240165品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号1呼び径3寸法d(mm)3.1山数(25.4mmに付き)24表面処理ユニクロ頭部形状トラス寸法Q(mm)1.72寸法k(mm)1.9寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする