曜日別特売
4X14 ホワイト(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14240497

ホワイト(+)Aトラス(ユニクロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(68個)
1袋(68個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(96個)
1袋(2000個)
1袋(89個)
1袋(1500個)
1袋(82個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(53個)
1袋(1600個)
1袋(1400個)
1袋(50個)
1袋(48個)
1袋(45個)
1袋(41個)
1袋(32個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(71個)
1袋(76個)
1袋(73個)
1袋(1200個)
1袋(63個)
1袋(56個)
1袋(400個)
1袋(37個)
1袋(31個)
1袋(350個)
1袋(20個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(230個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)14
14
15
16
4
5
6
8
10
12
18
20
25
30
35
40
50
13
45
60
22
28
32
55
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(68個)注文コード14240497品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16表面処理ユニクロ頭部形状トラス寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする