大阪魂
ユニクロ(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(235個)
長さ(mm)
10
注文コード
14240960
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
呼び径
2
寸法d(mm)
2.1
山数
(25.4mmに付き)32
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
1.01
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧