曜日別特売
8X40 ユニクロ(+)Aトラス 大阪魂 14241075

ユニクロ(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(7個)長さ(mm)40注文コード14241075品番8X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9表面処理ユニクロ頭部形状トラス寸法Q(mm)4.36寸法k(mm)4.8寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする