大阪魂
3カ-W (6アナ)Aトラス
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(43個)
1袋(128個)
1袋(122個)
1袋(104個)
1袋(89個)
1袋(88個)
1袋(84個)
1袋(77個)
1袋(68個)
1袋(60個)
1袋(51個)
1袋(44個)
1袋(43個)
1袋(39個)
1袋(35個)
1袋(31個)
長さ(mm)
12
10
12
16
20
8
25
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(43個)
注文コード
14244101
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び径
M5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmにつき)12
寸法t(mm)
2.4
頭部形状
トラス
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧