曜日別特売
5X16 3カ-W (6アナ)Aトラス 大阪魂 14244110

3カ-W (6アナ)Aトラス

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(39個)
長さ(mm)16
内容量1袋(39個)注文コード14244110品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16呼び径M5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmにつき)12寸法t(mm)2.4頭部形状トラス寸法s(mm)3寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする