大阪魂
3カ-W (6アナ)Aナベ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(70個)
1袋(156個)
1袋(149個)
1袋(139個)
1袋(120個)
1袋(103個)
1袋(95個)
1袋(87個)
1袋(77個)
1袋(70個)
1袋(59個)
1袋(49個)
1袋(45個)
1袋(40個)
長さ(mm)
20
8
10
12
16
20
25
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(70個)
注文コード
14245686
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び径
M4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法t(mm)
1.8
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧