大阪魂
ステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(71個)
1袋(77個)
1袋(71個)
1袋(62個)
1袋(51個)
1袋(42個)
1袋(61個)
1袋(28個)
1袋(26個)
1袋(47個)
1袋(27個)
1袋(2個)
長さ(mm)
16
14
16
18
20
25
30
22
45
50
55
75
十字穴番号
1
1
2
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(71個)
注文コード
14245747
品番
2.6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.6
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
5.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧