大阪魂
ステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(55個)
1袋(106個)
1袋(112個)
1袋(110個)
1袋(104個)
1袋(96個)
1袋(53個)
1袋(77個)
1袋(73個)
1袋(65個)
1袋(55個)
1袋(48個)
1袋(4個)
ねじの呼び
3.5
2.5
3.5
5
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
16
20
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(55個)
注文コード
14246131
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
3.5