大阪魂
GB(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
14248976
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,192
販売価格(税別)
¥
5,629
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
表面処理
GB
頭部形状
サラ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3