大阪魂
SUS(+)ナベコ(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(33個)
1袋(33個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(18個)
1袋(11個)
長さ(mm)
8
8
10
12
16
20
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.75
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(33個)
注文コード
14249710
品番
5X8(P=0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
8
呼び径
5
頭部形状
なべ
ピッチP(mm)
0.5