6X8(P=0.75 SUS(+)ナベコ(ホソメ 大阪魂 14249755

SUS(+)ナベコ(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)
長さ(mm)8
ピッチP(mm)0.75
内容量1袋(20個)注文コード14249755品番6X8(P=0.75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS長さ(mm)8頭部形状なべピッチP(mm)0.75ねじの呼び6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする