大阪魂
BKステン(-)サラコス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
1袋(1000個)
1袋(22個)
1袋(18個)
1袋(14個)
1袋(500個)
1袋(8個)
1袋(200個)
1袋(12個)
1袋(9個)
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(30個)
1袋(15個)
ねじの呼び
M8
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M20
長さ(mm)
20
5
6
8
10
12
16
20
15
25
30
35
40
45
50
18
14
60
65
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14250367
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,526
販売価格(税別)
¥
11,387
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
表面処理
BK
頭部形状
サラ
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M8