3X12 ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14251688

ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)12
寸法H(mm)0.8
十字穴番号1
内容量1袋(1000個)注文コード14251688品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,647
販売価格(税別)
5,134
長さ(mm)12十字穴番号1呼び径3寸法H(mm)0.8寸法D(Φmm)6寸法d(Φmm)3.00-3.10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする