3.5X25 3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14251785

3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
長さ(mm)25
寸法H(mm)0.85
十字穴番号2
内容量1袋(10個)注文コード14251785品番3.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3.5寸法H(mm)0.85寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.50-3.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする