4X16 ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14251837

ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(47個)
長さ(mm)16
寸法H(mm)0.9
十字穴番号2
内容量1袋(47個)注文コード14251837品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径4寸法H(mm)0.9寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)4.00-4.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする