4X25 3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14251855

3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
長さ(mm)25
寸法H(mm)0.9
十字穴番号2
内容量1袋(400個)注文コード14251855品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,764
販売価格(税別)
19,785
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法H(mm)0.9寸法D(Φmm)8寸法d(Φmm)4.00-4.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする