大阪魂
3カ-B (+)スリムヘッドAタッピン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(1000個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(500個)
1袋(10個)
1袋(400個)
1袋(9個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(8個)
長さ(mm)
20
7
16
12
20
25
10
30
寸法H(mm)
1.2
0.8
0.85
0.9
1.2
十字穴番号
2
1
2
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
14251941
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
5.00-5.20