5X30 ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン 大阪魂 14251986

ニッケル(+)スリムヘッドAタッピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(22個)
長さ(mm)30
寸法H(mm)1.2
十字穴番号2
内容量1袋(22個)注文コード14251986品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径5寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)5.00-5.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする