大阪魂
ステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(103個)
1袋(56個)
1袋(66個)
1袋(62個)
1袋(17個)
1袋(33個)
1袋(2個)
1袋(7個)
1袋(3個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
55
9
22
7
55
5
100
60
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
14252765
品番
4X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
55
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
バインド
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M4