曜日別特売
2X6 GB ステン(+)Aトラス 大阪魂 14252851

GB ステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8000個)
長さ(mm)6
6
5
4
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
7
13
22
55
60
65
70
15
75
80
100
90
十字穴番号1
内容量1袋(8000個)注文コード14252851品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,702
販売価格(税別)
49,729
材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32頭部形状トラス寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.2寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする