曜日別特売
3.5X40 GB ステン(+)Aトラス 大阪魂 14253045

GB ステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(28個)
長さ(mm)40
40
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
45
50
7
13
22
55
60
65
70
15
75
80
100
90
十字穴番号2
内容量1袋(28個)注文コード14253045品番3.5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス長さ(mm)40十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18頭部形状トラス寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする