大阪魂
GB ステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(24個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(33個)
1袋(28個)
1袋(24個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(5個)
1袋(16個)
1袋(3個)
1袋(50個)
長さ(mm)
45
45
45
18
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
50
7
13
22
55
60
65
70
15
75
80
100
90
十字穴番号
2
1
2
3
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
14253061
品番
3.5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧