曜日別特売
5X8 GB ステン(+)Aトラス 大阪魂 14253149

GB ステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)8
8
14
18
13
22
15
4
5
6
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
7
55
60
65
70
75
80
100
90
十字穴番号2
内容量1袋(500個)注文コード14253149品番5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,091
販売価格(税別)
10,992
材質ステンレス長さ(mm)8十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12頭部形状トラス寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする