大阪魂
GB ステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(3個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(33個)
1袋(28個)
1袋(24個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(5個)
1袋(16個)
1袋(3個)
1袋(50個)
長さ(mm)
90
90
90
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
7
13
22
55
60
65
70
15
75
80
100
十字穴番号
2
1
2
3
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
14253228
品番
5X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5.2
山数
(25.4mmに付き)12
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14253228
5X90
14286198
ST4.2X32
ステン(+)Cガタサラ
大阪魂
1袋(37個)
¥
667
税込
¥
734
注文コードが変更になりました