大阪魂
ユニクロ(+)Aナベ(T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(88個)
1袋(205個)
1袋(194個)
1袋(181個)
1袋(161個)
1袋(141個)
1袋(119個)
1袋(102個)
1袋(88個)
1袋(76個)
長さ(mm)
35
8
10
12
16
20
25
30
35
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(88個)
注文コード
14253395
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.03
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧