大阪魂
ヤキキジ(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(308個)
1袋(359個)
1袋(337個)
1袋(308個)
1袋(187個)
1袋(163個)
1袋(89個)
1袋(50個)
1袋(31個)
長さ(mm)
6
5
8
6
20
22
30
50
十字穴番号
1
1
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(308個)
注文コード
14255206
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
呼び径
2.6
寸法d(mm)
2.7
山数
(25.4mmに付き)28
寸法Q(mm)
1.42
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧