大阪魂
ステン(6アナ)Aサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(9個)
1袋(27個)
1袋(22個)
1袋(16個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(9個)
長さ(mm)
50
15
16
20
25
30
35
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
14255337
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法t(mm)
1.8
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧