大阪魂
ステン(+)Aサラ D5コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(90個)
1袋(150個)
1袋(142個)
1袋(128個)
1袋(111個)
1袋(109個)
1袋(95個)
長さ(mm)
8
6
8
10
12
15
16
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
14256089
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧