大阪魂
BKステン(+)Aアプセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(25個)
1袋(200個)
1袋(18個)
1袋(100個)
1袋(10個)
1袋(400個)
1袋(12個)
1袋(7個)
1袋(4個)
1袋(50個)
長さ(mm)
80
10
12
14
16
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
寸法d(mm)
6.2
4.15
5.2
6.2
十字穴番号
3
2
3
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14256491
品番
6X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,111
販売価格(税別)
¥
7,374
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
80
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6.2
山数
(25.4mmに付き)10
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法Q(mm)
2.86
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
6.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧